Kalhoty Bizflame Work+ FR, tmavě modré, 42

Artiklové číslo: FR417NAR42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR417NAR42
EAN / GTIN 5036108433780
Číslo výrobce FR417NAR42
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto kalhoty s ochranou proti hoření a odolností proti chemikáliím jsou plně certifikovány podle normy EN13034 a poskytují vynikající ochranu před chemikáliemi a hořením.
  • Je vyrobena z vysoce kvalitní, ošetřené bavlněné tkaniny pro maximální odolnost.
  • Mezi jeho vlastnosti patří bezpečné zapínání na druk a zip bez kovových částí v přední části.
  • Kombinujte je s naším modelem FR609 pro dokonalý vzhled.

Charakteristika:

  • Vodotěsný se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolný a pružný s povrchovou úpravou odpuzující nečistoty
  • Skrytá knoflíková a zipová lišta
  • Nastavitelné manžety pro bezpečné uchycení
  • Žáruvzdorná, těžko hořlavá lepicí páska
  • Kapuce chránící před nepříznivým počasím
  • 2cestný plastový zip vpředu pro rychlý a snadný přístup
  • 2 prostorné kapsy
  • Evropský zip s uzávěrem na levé straně oděvu
  • CE-CAT III
  • Certifikace CE
  • Označení UKCA

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku