Modaflame Knit FR tričko s dlouhým rukávem, světle hnědé, XL

Artiklové číslo: FR11TARXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR11TARXL
EAN / GTIN 5036108446230
Číslo výrobce FR11TARXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Díky kvalitní konstrukci a prvotřídním materiálům se toto nehořlavé antistatické tričko s dlouhým rukávem odlišuje od konkurence.

Charakteristika:

  • Ohnivzdorná vlastnost se nemění.
  • Ochrana před radiací a kontaktním teplem
  • Ohnivzdorná žebrovaná manžeta pro větší bezpečnost
  • s vysokým podílem bavlny pro větší pohodlí
  • Vynikající stálost barev a výsledky smršťování
  • Vnější označení norem pro rychlou identifikaci úrovně ochrany
  • Antistatický
  • kulatý výstřih
  • K dispozici ve velikostech XS až 5XL
  • Tkanina s klasifikací UPF 40+, která blokuje 98 % UV záření
  • Vhodné pro nošení v prostředí ATEX
  • CE-CAT III
  • Certifikace CE
  • Nová barva

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku