Stolní váha Max 3000 g; d=0,2 g

Artiklové číslo: FOB 3K-4NL
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FOB 3K-4NL
EAN / GTIN 4045761214361
Číslo výrobce FOB 3K-4NL
L-číslo L40250 2908
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Provedení z nerezové oceli: pouzdro a vážicí deska jsou odolné proti korozi a díky hladkému povrchu se snadno čistí
  • Vhodný pro zvýšené hygienické požadavky: ve zdravotnickém prostředí
  • Podporuje vás v systému kvality HACCP: -v souladu s předpisy
  • Vysoká mobilita:: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech (kuchyně, prodejní místnost, jídelna, potravinářská laboratoř atd.)
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě (pouze při provozu na baterie)
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Vhodné pro zvýšené hygienické požadavky v potravinářském průmyslu
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67 (pouze v režimu baterie)
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (kuchyně, prodejna, jídelna, potravinářská laboratoř atd.)
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 295 × 260 × 95 mm
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí dodávky, 4×1,5 V AA, provozní doba až 48 h
  • Čistá hmotnost přibližně 3,8 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty