Stolní váha; Max 65 kg, d = 0,2 g

Artiklové číslo: FKB 65K0.2
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FKB 65K0.2
EAN / GTIN 4045761357563
Číslo výrobce FKB 65K0.2
L-číslo L40250 1298
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Díky vysokému rozlišení až 325 000 bodů ideální pro vysoce přesné vážení v průmyslovém prostředí
  • Robustní kryt z tlakově litého plastu: zajišťuje stabilní stojan, chrání vážicí technologii a je necitlivý na každodenní používání
  • Mimořádně praktické: díky velkému rozsahu vážení a kompaktním rozměrům lze vážit těžké náklady s vysokou přesností i ve stísněných prostorách. Užitečné pro zjišťování nejmenších rozdílů v hmotnosti, jako jsou například vyhořelý plyn, otěr mechanických součástí, vzorky hornin, minerálů, drúz, stříbra atd
  • Průmysl 4.0: Integrovaný univerzální port KERN (KUP) umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako jsou RS-232, USB, Bluetooth, WLAN nebo Ethernet. Vynikající výhodou zde je, že adaptéry rozhraní KUP se jednoduše zapojují, tj. dodatečná instalace rozhraní je pohodlně možná bez otevírání skříně váhy nebo složité instalace. Adaptéry rozhraní umožňují pohodlný přenos váhových dat do sítí, PC, chytrých telefonů, tabletů, notebooků, tiskáren atd. Kromě toho lze do váhy prostřednictvím připojených zařízení posílat také řídicí příkazy a vstupní data. Tip: S rozšiřujícím boxem KERN YKUP-13 lze na váze paralelně provozovat až tři adaptéry rozhraní KUP
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítačů
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předběžné vážení známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnosti na jednotku plochy g/m² (papír, látka, plech atd.) atd
  • Hladinoměr a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jsou součástí standardní výbavy
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, Š×H 340×240 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V, 350×390×120 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h
  • Čistá hmotnost cca 7 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku