Stolní váha Max 16000 g; d=0,1 g

Artiklové číslo: FKB 16K0.1
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FKB 16K0.1
EAN / GTIN 4045761357525
Číslo výrobce FKB 16K0.1
L-číslo L40250 362
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Ideální pro vysoce přesné vážení v průmyslovém prostředí díky vysokému rozlišení až 150 000 bodů
  • Robustní kryt z plastového tlakového odlitku: zajišťuje stabilní stojan, chrání vážicí technologii a je necitlivý na každodenní používání
  • Obzvláště praktické: díky velkému vážicímu rozsahu a kompaktním rozměrům lze vážit těžká břemena s vysokou přesností i ve stísněných prostorách. Užitečné pro zjišťování nejmenších hmotnostních rozdílů, např. vyhořelého plynu, otěru mechanických součástí, vzorků hornin, minerálů, drúz, stříbra atd
  • Průmysl 4.0: Integrovaný univerzální port KERN (KUP) umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232, USB, Bluetooth, WLAN nebo Ethernet. Vynikající výhodou je, že adaptéry rozhraní KUP se zde jednoduše zapojují, tj. dodatečná instalace rozhraní je pohodlně možná bez otevírání krytu váhy nebo složité instalace. Adaptéry rozhraní umožňují pohodlný přenos váhových dat do sítí, PC, chytrých telefonů, tabletů, notebooků, tiskáren atd. Kromě toho lze do váhy prostřednictvím připojených zařízení posílat také řídicí příkazy a vstupní data. Tip: S rozšiřujícím boxem KERN YKUP-13 lze na váze paralelně provozovat až tři adaptéry rozhraní KUP
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítačů
  • Funkce PRE-TARE pro ruční přednačítání známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnost na jednotku plochy g/m² (papír, látka, plech atd.) atd
  • Vodováha a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jako standardní výbava
  • Prachový kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 340 × 240 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V, 350×390×120 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h
  • Čistá hmotnost cca 7 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty