PU Safety Wellington S5 CI FO pracovní obuv žlutá 44

Artiklové číslo: FD95YER44
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
Označení výrobce FD95
Velikost bot EU 44

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FD95YER44
EAN / GTIN 5036108221868
Číslo výrobce FD95YER44
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Maximální pohodlí a bezpečnost. Vynikající ohebnost a odolnost díky složení se vzduchovými bublinami ve speciálně vyvinuté PU směsi. ,Vaše nohy budou v zimě v teple a v létě v chladu. Speciálně tvarované panely zajišťují lepší ochranu v oblastech s vysokým oděrem. ,Kick-off výstupek pro snadné zouvání. Zahrnuje ocelovou špičku, ocelovou mezipodešev, antistatické prvky a protiskluzové vlastnosti SRC. Vyjímatelná stélka, kterou lze prát na 30 °C. CI izolační vlastnosti do -17 °C. ,

Charakteristika:

  • Vynikající izolační vlastnosti až do -17 stupňů
  • Plně vodotěsné
  • Vylepšený dezén pro lepší trakci na nerovném terénu
  • Další ortopedické, omyvatelné, antibakteriální, odnímatelné vložky do bot s podporou klenby a tlumením nárazů v patě
  • Izolace proti chladu
  • Ochranná ocelová špička
  • Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Materiál:

Horní: Mono PU
Horní informace: Jednohustotní PU
Podrážka: Mono PU
Informace o podrážce: Jednohustotní PU

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku