Stolní váha Max 12000 g; d=1 g

Artiklové číslo: FCB 12K1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FCB 12K1
EAN / GTIN 4045761475496
Číslo výrobce FCB 12K1
L-číslo L40250 90
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Uniform, komfortní filozofie ovládání Kern, konzistentní napříč produkty v designu, struktuře nabídky, klíčových funkcích, připojení rozhraní a protokolu rozhraní
  • Kompaktní rozměry, výhodné v omezených prostorových podmínkách
  • Industry 4,0: Univerzální port Kern (KUP) umožňuje výměnu dat a řídicích příkazů prostřednictvím rozhraní, které lze připojit k pouzdru nebo prostřednictvím rozšiřovací krabice KUP prostřednictvím tří paralelních rozhraní. Následující rozhraní jsou k dispozici jako volitelné vybavení: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth®
  • Query a dálkové ovládání váhy prostřednictvím počítačových nebo CRM/ERP systémů pomocí komunikačního protokolu Kern
  • Vysoká mobilita: Díky provozu baterie / provozu baterie (volitelné) a kompaktní, lehká konstrukce vhodná pro použití při několika vahách
  • s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): Pomocí čtyř kláves se šipkami zadejte dva horní a dva dolní limity. Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Vyvolávat hmotnost
  • bezpečnostní kapuce součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry Vážicí plocha, plast, nerezová ocel, š × h 253 × 228 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 270×323×110 mm
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, provozní doba až 12 h
  • Čistá hmotnost přibližně 2,8 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C