Portwest Compositelite ESD Perforated Safety SB AE bezpečnostní sandály černá 42

Artiklové číslo: FC03BKR42
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
Označení výrobce FC03
Velikost bot EU 42
Druh produktu Clog

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FC03BKR42
EAN / GTIN 5036108200177
Číslo výrobce FC03BKR42
L-číslo L01840 868
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Stylová a lehká bezpečnostní obuv pro větší prodyšnost. 100% nekovové. Vhodné pro použití v prostředí ESD. V souladu s EN 61340-5-1.

Charakteristika:

  • Nazouvací silueta
  • Nastavitelný elastický pásek na patě
  • Perforovaná horní část napomáhající cirkulaci vzduchu v horkém prostředí
  • Čistič na svršky
  • Samočisticí podešev zabraňující křížové kontaminaci
  • Kompozitní tužinka pro zvýšenou ochranu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • 100% nekovové
  • Vhodné pro použití v prostředí ESD

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiál:

Horní: Mikrovlákno odolné vůči vodě
Podrážka: PU/PU

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku