simcut BF nástrojový držák , ocel, pro obrážecí jednotku, L2=54,5 mm

Artiklové číslo: F39.SB20.38.53-B IC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F39.SB20.38.53-B IC
EAN / GTIN 4069769180671
Číslo výrobce A621
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, pro agregát pro drážkování
L2=54,5mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L2 = 54,5 mm
  • a = 30,50 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 38,0 mm
  • f = 15,50 mm
  • L = 60,50 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • Systém upevnění hranolu Varianta = 1
  • Pro agregát pro zapuštění drážky = BENZ LinA 4.0/EWS P20

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku