simcut BF nástrojový držák , ocel, pro obrážecí jednotku, L2=54,5 mm

Artiklové číslo: F39.SB20.30.53-B IC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F39.SB20.30.53-B IC
EAN / GTIN 4069769180657
Číslo výrobce A62Z
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, pro agregát pro drážkování
L2=54,5mm

Technické parametry:

  • L2 = 54,5 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ASCC
  • Systém upevnění hranolu Varianta = 1
  • L1 = 100,0 mm
  • L = 60,50 mm
  • f = 13,0 mm
  • a = 27,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Pro agregát pro zapuštění drážky = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØDmin (min. otvor) = 30,0 mm