simcut BF nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování obrážením D=32 mm, D1=60 mm

Artiklové číslo: F39.16.12.32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F39.16.12.32
EAN / GTIN 4069769180398
Číslo výrobce A63D
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 32 mm, D1 = 60 mm

Technické parametry:

  • f = 23,50 mm
  • h = 31,0 mm
  • L = 150,0 mm
  • L1 = 225,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • Šroubovák = T20R
  • ØDmin (min. otvor) = 50,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • L2 = 125,0 mm
  • w = 16,0 mm
  • ØD2 = 60,0 mm
  • a = 46,0 mm