simcut BF nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování obrážením D=32 mm, D1=58 mm

Artiklové číslo: F39.10.50.32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo F39.10.50.32
EAN / GTIN 4069769180190
Číslo výrobce AKJG
L-číslo L23830 2095
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 32 mm, D1 = 58 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ASCC
  • a = 28,5 mm
  • w = 10,0 mm
  • L2 = 50,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 30,0 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • f = 14,75 mm
  • h = 30,0 mm
  • L1 = 115,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • L = 75,0 mm