simcut BF nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování obrážením D=32 mm, D1=58 mm

Artiklové číslo: F39.10.10.32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F39.10.10.32
EAN / GTIN 4069769180176
Číslo výrobce A0ZQ
L-číslo L23830 100650
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 32 mm, D1 = 58 mm

Technické parametry:

  • L2 = 100,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • f = 14,75 mm
  • Šroub = ASCC
  • L1 = 185,0 mm
  • L = 125,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • a = 28,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 30,0 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • w = 10,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku