simcut BF nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování obrážením D=25 mm, D1=50 mm

Artiklové číslo: F39.08.75.25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo F39.08.75.25
EAN / GTIN 4069769180138
Číslo výrobce AUGC
L-číslo L23830 1511
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 25 mm, D1 = 50 mm

Technické parametry:

  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • a = 20,3 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • L = 100,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • Šroubovák = T20R
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • L2 = 75,0 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD2 = 50,0 mm