simturn F12 nástrojový držák , nástrojový držák , tvarové obrážení 25 x 25 mm, L=150 mm

Artiklové číslo: F12.2525.B12.15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F12.2525.B12.15
EAN / GTIN 4069769178883
Číslo výrobce AYXA
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F12 upínací držák
Upínací držák, tvarové vysekávání
25 x 25 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • L2 = 35,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • b1 = 11,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • Šroubovák = T20R

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku