simturn F12 nástrojový držák , nástrojový držák , tvarové obrážení 25 x 25 mm, L=150 mm

Artiklové číslo: F12.2525.A12.15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo F12.2525.A12.15
EAN / GTIN 4069769178784
Číslo výrobce AYWQ
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F12 upínací držák
Upínací držák, tvarové vysekávání
25 x 25 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • b = 25,0 mm
  • b1 = 11,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • Šroubovák = T20R
  • h = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku