simcut BF vyměnitelná destička, drážkování podle ANSI B17.2-1967, š=15,926 mm, š=15,875 mm, R=0,406 mm.

Artiklové číslo: F12.1587.04.40 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F12.1587.04.40 B X800
EAN / GTIN 4069769178142
Číslo výrobce A6ZFX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek podle ANSI B17.2-1967
w=15,926 mm, b=15,875 mm, R=0,406 mm

Technické parametry:

  • R = 0,406 mm
  • tmax = 8,217 mm
  • w = 15,926 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 40,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • a = 21,5 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/8
  • h = 5,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku