simcut BF vyměnitelná destička, drážkování podélných drážek podle ANSI B17.2-1967, š=14,339 mm, k=14,288 mm, R=0,406 mm.

Artiklové číslo: F12.1428.04.40 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F12.1428.04.40 B X800
EAN / GTIN 4069769178128
Číslo výrobce A6ZDX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek podle ANSI B17.2-1967
w=14,339 mm, b=14,288 mm, R=0,406 mm

Technické parametry:

  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 40,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 9/16
  • b = 14,288 mm
  • a = 21,5 mm
  • w = 14,339 mm
  • tmax = 7,422 mm
  • R = 0,406 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku