simturn F12 nástrojový držák , nástrojový držák , tvarové drážkování, 12 x 12 mm, L=122 mm

Artiklové číslo: F12.1212.B16.12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F12.1212.B16.12
EAN / GTIN 4069769177893
Číslo výrobce AYWX
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F12 upínací držák
Upínací držák, tvarové vysekávání
12 x 12 mm, L=122 mm

Technické parametry:

  • h1 = 12,0 mm (tolerance js14)
  • Šroubovák = T20R
  • L2 = 35,0 mm
  • b1 = 15,0 mm
  • Šroub = ATKN
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • L1 = 122,0 mm