simturn F12 nástrojový držák , nástrojový držák , tvarové drážkování, 12 x 12 mm, L=120,5 mm

Artiklové číslo: F12.1212.A12.10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo F12.1212.A12.10
EAN / GTIN 4069769177770
Číslo výrobce AYV9
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F12 upínací držák
Upínací držák, tvarové vysekávání
12 x 12 mm, L=120,5 mm

Technické parametry:

  • b1 = 11,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • L1 = 120,5 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerance js14)
  • Šroub = ATKN
  • Šroubovák = T20R
  • L2 = 35,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku