simcut BF vyměnitelná destička, obrážení podélných drážkování DIN 6885, tolerance JS9, š=12 mm, š=12 mm, tolerance JS9.

Artiklové číslo: F12.1200.03.05 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F12.1200.03.05 B X800
EAN / GTIN 4069769177527
Číslo výrobce AG8MX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance JS9
w=12 mm, b=12 mm, tolerance JS9

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 38,0 mm
  • R = 0,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • w = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm (tolerance JS9)
  • tmax = 5,7 mm
  • h = 5,0 mm