simcut BF vyměnitelná destička, frézování podélných drážkování DIN 6885, tolerance JS9, š=10 mm, š=10 mm, tolerance JS9.

Artiklové číslo: F12.1000.03.05 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F12.1000.03.05 B X800
EAN / GTIN 4069769177237
Číslo výrobce AJUVX800
L-číslo L23830 100693
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance JS9
w=10 mm, b=10 mm, tolerance JS9

Technické parametry:

  • h = 5,0 mm
  • w = 10,0 mm
  • R = 0,5 mm
  • tmax = 4,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 30,0 mm
  • b = 10,0 mm (tolerance JS9)
  • a = 21,5 mm