simcut BF nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování obrážením D=25 mm, D1=58 mm

Artiklové číslo: F10.SB25.56.14 ZB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F10.SB25.56.14 ZB
EAN / GTIN 4069769176575
Číslo výrobce A63B
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 25 mm, D1 = 58 mm

Technické parametry:

  • Náhradní pouzdro = F10.1225.56 SB
  • Šroub = ATKH
  • Náhradní upínací držák = F10.03.56.12
  • SW = 23,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 7,0 mm
  • ØD2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • L2 = 56,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku