simcut BF nástrojový držák , ocel, pro obrážecí jednotku, L2=53 mm.

Artiklové číslo: F10.SB16.53-B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo F10.SB16.53-B
EAN / GTIN 4069769176490
Číslo výrobce A0YC
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, pro agregát pro drážkování
L2=53mm

Technické parametry:

  • L1 = 97,5 mm
  • ØDh5 = 16,0 mm
  • L2 = 53,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ne / No
  • a = 15,75 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 17,0 mm
  • Pro agregát pro zapuštění drážky = BENZ LinA/EWS Slot
  • L = 67,5 mm
  • Systém upevnění hranolu Varianta = -
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATKH
  • f = 7,75 mm