simturn F10 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, opěrný úhel 0°, 12 x 12 mm, L=80 mm

Artiklové číslo: F10.1212.A11.08.04
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo F10.1212.A11.08.04
EAN / GTIN 4069769176070
Číslo výrobce ATSH
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F10
Ocel, vnější obrábění, styčný úhel 0°
12 x 12 mm, L=80 mm

Technické parametry:

  • b1 = 10,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • h1 = 12,0 mm
  • Šroub = ATKH
  • Šroubovák = T15F
  • L2 = 20,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku