simcut BF vyměnitelná destička, drážkování podélných drážkování DIN 6885, tolerance JS9, š=5 mm, š=5 mm, tolerance JS9

Artiklové číslo: F10.0500.02.14 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F10.0500.02.14 B X800
EAN / GTIN 4069769175226
Číslo výrobce A082X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance JS9
w=5 mm, b=5 mm, tolerance JS9

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • w = 5,0 mm
  • a = 12,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • tmax = 2,8 mm
  • b = 5,0 mm (tolerance JS9)