simcut BF nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování, D=25,4 mm, D1=50,8 mm

Artiklové číslo: F10.05.40.1.000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo F10.05.40.1.000
EAN / GTIN 4069769175332
Číslo výrobce A1EB
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 25,4 mm, D1 = 50,8 mm

Technické parametry:

  • ØD2 = 50,8 mm
  • Šroubovák = T15F
  • L1 = 100,0 mm
  • L = 60,0 mm
  • f = 6,50 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • Šroub = ATKH
  • h = 23,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku