simcut BF vyměnitelná destička, drážkování podélných drážkování DIN 6885, tolerance P9, š=4,97 mm, š=5 mm, tolerance P9

Artiklové číslo: F10.0498.02 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo F10.0498.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175196
Číslo výrobce AQ0TX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance P9
w=4,97 mm, b=5 mm, tolerance P9

Technické parametry:

  • tmax = 2,8 mm
  • h = 4,4 mm
  • a = 14,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 4,97 mm
  • b = 5,0 mm (tolerance P9)
  • ØDmin (min. otvor) = 17,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku