simcut BF vyměnitelná destička, obrábění podélných drážek podle ANSI B17.2-1967, š=4,813 mm, š=4,762 mm, R=0,203 mm.

Artiklové číslo: F10.0476.02.17 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F10.0476.02.17 B X800
EAN / GTIN 4069769175134
Číslo výrobce A6YXX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek podle ANSI B17.2-1967
w=4,813 mm, b=4,762 mm, R=0,203 mm

Technické parametry:

  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 17,0 mm
  • b = 4,762 mm
  • tmax = 2,659 mm
  • h = 4,4 mm
  • w = 4,813 mm
  • R = 0,203 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku