simcut BF vyměnitelná destička, drážkování podélných drážek podle ANSI B17.2-1967, š=3,226 mm, š=3,175 mm, R=0,102 mm

Artiklové číslo: F10.0317.01.14 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F10.0317.01.14 B X800
EAN / GTIN 4069769174977
Číslo výrobce A6YHX800
L-číslo L23830 100671
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek podle ANSI B17.2-1967
w=3,226 mm, b=3,175 mm, R=0,102 mm

Technické parametry:

  • R = 0,102 mm
  • w = 3,226 mm
  • tmax = 1,867 mm
  • b = 3,175 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 1/8
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • a = 12,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku