Řetěz pily 20 cm 1,1 mm

Artiklové číslo: F016800672
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F016800672
EAN / GTIN 4053423351248
Číslo výrobce F016800672
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

″Příslušenství produktu, vynikající kvalita řetězu pro excelentní řezací výkon. Vysoce kvalitní chromování prodlužuje životnost, zvyšuje výkon a udržuje řetěz ostrý. Minimální vibrace díky nízkému profilu a sníženému zpětnému rázu. Speciálně vyvinuto pro účinné mazání při každém řezu. Délka 20 cm, tloušťka 1,1 mm, rozteč řetězu 3/8″″, vyrobeno společností Oregon.″

Charakteristika:

  • Počet hnacích článků: 33
  • Řetěz: Oregonská řetězová pila
  • Kompatibilní s: GKE 18V-20
  • Délka meče: 20 cm
  • Pevnost článků řetězu: 1,1 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku