Řada bitů 1 - dlouhý Resistorx TT10

Artiklové číslo: EXR.110L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EXR.110L
EAN / GTIN 3148510258287
Číslo výrobce EXR.110L
L-číslo L60130 2338
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací Resistorx®
  • Pro ruční šroubování.

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,72
  • d [mm]: 5,2
  • L [mm]: 70
  • Resistorx [č.]: TT10
  • [g]: 8