Pracovní bunda EV4 Stretch, černá, velikost 4XL

Artiklové číslo: EV475BKT4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EV475BKT4XL
EAN / GTIN 5036108430598
Číslo výrobce EV475BKT4XL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Pracovní bunda EV4 Stretch je vyrobena z naší extrémně odolné nylonové tkaniny Titanmill Ultra Stretch.
  • Mezi technické vlastnosti patří inovativní strečové vložky v kombinaci s laserem vyřezávanými ventilačními otvory, které vytvářejí bundu kompatibilní s bezpečnostními pásy s vysokou volností pohybu.

Charakteristika:

  • Inovativní konstrukce Acti-Reach™ s jedním panelem, která zvyšuje pohyblivost paží a trupu při natahování, otáčení a kroucení.
  • Zesílený vstup do kapsy pro maximální odolnost
  • Předem ohnuté rukávy umožňují větší volnost pohybu
  • Obrácený zip pro pohodlné otevírání/zavírání
  • Reflexní potisk pro lepší viditelnost a bezpečnost
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • 4 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • 1 náprsní kapsa se zipem
  • 1 kapsa na telefon
  • Laserem vyřezané otvory pro lepší ventilaci
  • Ventilační kanály
  • Úzký střih s elastickým materiálem
  • Kapsu na telefon
  • Zapsaný vzor Společenství

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku