EV4 Skládací nepromokavá bunda Černá S

Artiklové číslo: EV466BKRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EV466BKRS
EAN / GTIN 5036108479801
Číslo výrobce EV466BKRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato voděodolná vysoce výkonná bunda je navržena pro nepříznivé počasí a je nejen praktická a odolná, ale také se dá snadno sbalit do vlastní kapsy, když prší.
  • K vybavení patří skládací kapuce, kapsy na zip a boční ventilační otvory.

Charakteristika:

  • Extrémně voděodolná povrchová úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda se od povrchu tkaniny odráží
  • Vodotěsný s podlepenými švy zabraňujícími pronikání vody
  • Odolná, prodyšná, větruodolná a voděodolná tkanina
  • 3 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Integrovaná kapsa pro pohodlné skladování
  • Lehká skládací bunda
  • Inovativní konstrukce Acti-Reach™ s jedním panelem, která zvyšuje pohyblivost paží a trupu při natahování, otáčení a kroucení.
  • Vodotěsné zipy zabraňující pronikání vody
  • Boční ventilační otvory pro větší pohodlí
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Kapsy na hrudi se zipem
  • Předem ohnuté rukávy umožňují větší volnost pohybu
  • Navrženo s aktivním střihem
  • Prodloužený zadní lem pro lepší krytí
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost a bezpečnost
  • Polopružný pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Sklopná kapuce pro větší funkčnost
  • Zapsaný vzor Společenství
  • Nový styl
  • Certifikováno podle CE

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku