Řada bitů 2 - Slot 6,5 mm

Artiklové číslo: ES.206.5
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ES.206.5
EAN / GTIN 3148510246567
Číslo výrobce ES.206.5
L-číslo L60130 9717
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro ruční šroubování

Charakteristika:

  • A [mm]: 6,5
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 41
  • [g]: 11