IMPACT-Řada bitů 2 - Slot 5,5 mm

Artiklové číslo: ENS.205.5
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ENS.205.5
EAN / GTIN 3148510239118
Číslo výrobce ENS.205.5
L-číslo L60130 4872
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro použití s rázovými utahováky
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,5
  • E [mm]: 0,8
  • L [mm]: 41
  • [g]: 10