Přesné váhy Max 3000 g; d=1 g

Artiklové číslo: EHA 3000-0
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EHA 3000-0
EAN / GTIN 4045761229532
Číslo výrobce EHA 3000-0
L-číslo L40250 2278
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Díky kompaktní a robustní konstrukci, jasnému displeji a vysoké přesnosti se tato řada ideálně hodí pro použití v laboratořích, při kontrole kvality, ve výrobě, ale i ve školách a při výuce, např. při práci s dětmi. výuka biologie, chemie, fyziky
  • Velká, nárazuvzdorná vážicí deska z nerezové oceli, neodnímatelná, tudíž snadno a hygienicky čistitelná
  • Zvláště plochá konstrukce
  • Ergonomicky optimalizovaný ovládací panel
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 5 tlačítek
  • Velký, vysoce kontrastní displej, usnadňující čtení
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Ukazatel hladiny a patní šrouby: pro přesné vyrovnání vah jako standard, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • program nastavení CAL: pro nastavení přesnosti, externí zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření za příplatek, viz zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření
  • Velká vážicí deska z nerezové oceli odolná proti nárazům, snadno a hygienicky čistitelná
  • Zvláště plochý design
  • Ergonomicky optimalizovaný ovládací panel s tlačítky a vysoce kontrastním displejem LCD
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • Program CAL pro nastavení přesnosti, externí zkušební závaží za příplatek, viz zkušební závaží

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 22 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel: 120 × 120 × 7 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 225×160×50 mm (bez ochranného štítu)
  • Možnost provozu na baterie, 2×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 70 h
  • Externí síťový adaptér jako standard
  • Čistá hmotnost přibližně 0,50 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku