Řada bitů 6 - Šestihran 8 mm

Artiklové číslo: EH.608
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EH.608
EAN / GTIN 3148510233963
Číslo výrobce EH.608
L-číslo L60130 4080
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Bit, řada 6, pohon šestihran 6,3 mm (1/4″) s drážkou, dlouhý, pohon šestihran 8 mm.

Charakteristika:

  • L [mm]: 50
  • 6-hrana [mm]: 8
  • [g]: 18.00