Vkládací rukojeť

Artiklové číslo: E8120ETAW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E8120ETAW
EAN / GTIN 4017976081205
Číslo výrobce E8120ETAW
L-číslo L90080 1025
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z nosných, tuhých sendvičových panelů, povrchový dekor buk. Nosnost na jednu polici 120 kg. Výška krabice 60 mm. Dodatečná nebo snížená cena.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 850
Celková šířka (mm): 500
Celková výška (mm): 60
Celková nosnost (kg): 120
Barva: dekor buk