Vyztužující výztuhy pro regálové vozíky

Artiklové číslo: E8103VK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Druh produktu Podstavec pro uložení nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E8103VK
EAN / GTIN 4017976381039
Číslo výrobce E8103VK
L-číslo L90080 1124
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Stabilizují karoserii a zvyšují nosnost polic. Na jeden vozík se dodává 1 pár. Nosnost jedné police je 150 kg místo 90 kg. Police, která je nad výztuhami, unese 150 kg díky podpoře.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1200
Celková šířka (mm): 28
Barva: zářivě modrá