simturn E12 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm.

Artiklové číslo: E60.3232.04 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo E60.3232.04 R
EAN / GTIN 4069769173871
Číslo výrobce AA5F
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnější úprava
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Technické parametry:

  • L1 = 170,0 mm
  • Upínací prvek = E20.1-4
  • w≤ = 6,3 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerance js14)
  • f1 = 26,8 mm
  • b = 32,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm