simturn E12 Držák, ocel, vnější obrábění, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=4 mm

Artiklové číslo: E60.2020.01 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo E60.2020.01 R
EAN / GTIN 4069769173352
Číslo výrobce ADXD
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnější úprava
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=4 mm

Technické parametry:

  • b = 20,0 mm
  • Upínací prvek = E20.1-4
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • f1 = 18,5 mm
  • h = 20,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)