Přesné bity, tvar E 6,3 (1/4″), sada v praktickém držáku

Artiklové číslo: E6.700 CN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo E6.700 CN
EAN / GTIN 7610733293711
Číslo výrobce PB E6.700 CN
L-číslo L60060 3281

Popis

Popis:

  • Přesný bit, tvar E 6,3 (1/4″), sada 10 ks s praktickým bitblokem, sada skin pro šrouby Phillips,
  • Torx® a s vnitřním šestihranem Kompatibilní vnější šestihran
  • podle DIN ISO 1173, vhodné pro montáž F 6,3
  • bitového bloku z #Tide Ocean Materiál: 100% modernizovaný plast vázaný na moře, chrání fosilní suroviny
  • BitBlocks v různých variantách pro každou výzvu, nepostradatelný pro profesionály a kutily nadšence
  • přesné, přesně dimenzované špičky, optimální uložení do šroubů
  • barevně kódované podle typu šroubu, pravý bit rychle po ruce
  • pevný a tvrdost optimálně vyvážený, výjimečně dlouhá životnost
  • tvrdé, speciální nástrojové oceli, Atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
  • snadné odstranění bitů, zatlačení na stranu a opětovné rozvinutí

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku