Bity Přesné bity E6 pro křížové šrouby

Artiklové číslo: E6.190/0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E6.190/0
EAN / GTIN 7610733207008
Číslo výrobce PB E6.190/0
L-číslo L60060 1051

Popis

Popis:

  • Přesnýbřit, tvar E 6,3 (1/4″)
  • pro křížové šrouby
  • Každodenní nářadí pro všechny případy šroubování v průmyslu a řemesle, ruční i strojní použití
  • Kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nádobu F 6,3
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit je rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Cylindrisk længde: 24 mm
  • Diameter: 4 mm
  • Hele længden: 50 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 0
  • Profil: pro křížové šrouby