Police pro vozík s opěrným ramenem

Artiklové číslo: E4615ET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E4615ET
EAN / GTIN 4017976714615
Číslo výrobce E4615ET
L-číslo L90080 830
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Příslušenství pro standardní nůžkové vozíky: Dřevěné police z vodovzdorné překližky o tloušťce 15 mm, lze použít oboustranně, jedna strana je hladká, jedna strana je protiskluzová (sítotisk), s upevňovacími svorkami.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1600
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 39
Barva: hnědá