Šroubová tlačná tyč - výškově nastavitelná

Artiklové číslo: E2403SBV
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Druh produktu Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E2403SBV
EAN / GTIN 4017976163703
Číslo výrobce E2403SBV
L-číslo L90070 330
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Nástavbová sada pro stolní vozík MultiVario. Šroubová ocelová tlačná tyč z trubek, práškově lakovaná leskle modrou barvou RAL 5007. Snadná montáž svépomocí pomocí plastových svorek, možnost dodatečné montáže. Nastavitelná výška pro optimální ergonomickou polohu držadla.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 805
Celková hloubka (mm): 135
Celková výška (mm): 750
Barva: zářivě modrá
Poznámka: pro 2403, 2423, 2443 + 2433