simturn E12 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, rohové podříznutí, 45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Artiklové číslo: E09.2525.02 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo E09.2525.02 L
EAN / GTIN 4069769159127
Číslo výrobce ADD1
L-číslo L23830 2208
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnější opracování, zaoblení hran
45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • h = 25,0 mm
  • Upínací prvek = E09.1-4
  • w≤ = 3,0 mm
  • w≥ = 1,9 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • b = 25,0 mm
  • f = 26,5 mm