Momentový klíč 10 - 200 Nm

Artiklové číslo: E.316-200D
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
Maximální utahovací moment 200 Nm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E.316-200D
EAN / GTIN 3148518450386
Číslo výrobce E.316-200D
L-číslo L60130 7271
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krouticí moment: ± 2 % mezi 20 a 100 % kapacity klíče
  • Úhel: ± 2°
  • Připojení: 9x12 a 14x18 mm
  • Režim měření: vrcholový nebo následný
  • Klávesnici lze uzamknout, obsluha má přístup pouze k výběru programu a ukládání výsledků
  • Měřicí jednotky: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm a stupně
  • Možnost přednastavení 9 hodnot krouticího momentu a/nebo úhlu
  • Paměť na 250 hodnot s USB připojením k PC
  • Dodáváno s kalibračním certifikátem
  • Dodáváno v plastové krabici a pěnovou vložkou.

Charakteristika:

  • L [mm]: 474
  • Síla [N.m]: 10 - 200
  • [kg]: 2 400