DX4 Softshell vesta Hi-Vis žlutá/černá

Artiklové číslo: DX479YBRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Katalogové číslo DX479YBRS
EAN / GTIN 5036108389070
Číslo výrobce DX479YBRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

DX4 Softshell Gilet využívá design mapovaný tělem k vyvážení izolace a volnosti pohybu. Vyrobeno z prémiové pásky HiVisTex Pro, která nabízí volnost pohybu díky své segmentové konstrukci. Dvě boční boční hrudní kapsy a vnitřní kapsy nabízejí spoustu bezpečného úložného prezavéoru.

Charakteristika:

  • Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Vnitřní měkká podšívka Insulatex™ rychle zachycuje teplo, udržuje nositele v teple a chrání ho před nepřízní počasí
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Boční kapsy na zip
  • Stahování v lemu
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • CE certifikace
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Ripstop
Složení skořepiny: 100% Polyester Ripstop
Kontrastní tkanina: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Kontrastní složení: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Výplňová tkanina: Podšívka Insulatex
Složení výplně: Podšívka Insulatex
Hmotnost skořepiny gm: 85
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů