DX4 Hi-Vis kalhoty do deště žluté/černé 46

Artiklové číslo: DX448YBR46
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DX448YBR46
EAN / GTIN 5036108490707
Číslo výrobce DX448YBR46
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Svěží, dynamický design v kombinaci s vysoce kvalitním, elastickým a prodyšným materiálem činí z těchto nepromokavých výstražných kalhot nejžádanější produkt na trhu.
  • Je nabitá inovativními funkcemi, včetně tepelně nanášené reflexní pásky HiVisTexPro, vodoodpudivého povrchu Texpel Splash Eco, několika praktických kapes a voděodolných zipů.
  • Tyto kalhoty zaručují skvělý vzhled a poskytují bezpečnost a pohodlí při každé činnosti.

Charakteristika:

  • Prémiová voděodolná a prodyšná tkanina s mechanickými elastickými vlastnostmi
  • Vodotěsný s podlepenými švy zabraňujícími pronikání vody
  • Extrémně voděodolná povrchová úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda se od povrchu tkaniny odráží
  • Boční zip na nohavici pro snadný přístup
  • Vodotěsné zipy zabraňující pronikání vody
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Praktická kapsa na stehně
  • Praktická boční kapsa na stehně se zipem
  • Dvojité pravítko do kapsy
  • Poutko na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Dvě zadní našité kapsy
  • Širší poutka na opasek pro širší opasky
  • Odolná, prodyšná, větruodolná a voděodolná tkanina
  • Segmentovaná reflexní páska aplikovaná za tepla pro lepší viditelnost
  • Kapsy na chrániče kolen s dolním vkládáním
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • 9 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 25 praních
  • Vyhovuje normě RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Certifikováno podle CE
  • Zapsaný vzor Společenství
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku